曜日別特売

ブラナーノⅡ IH対応フライパン MBシリーズ

ブラナーノⅡ IH対応フライパン MBシリーズ - 和平フレイズブラナーノⅡ IH対応フライパン MBシリーズ - 和平フレイズブラナーノⅡ IH対応フライパン MBシリーズ - 和平フレイズブラナーノⅡ IH対応フライパン MBシリーズ - 和平フレイズ

内面はこびりつきにくいダイヤモンドコート
後片付けもラクラク
金属ヘラも使えて便利

仕様●本体:アルミニウム合金●内面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)●外面:焼付塗装●底材質:ステンレス鋼●ハンドル:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63964025MB-238565-8306-82
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
63964034MB-238665-8306-83
3,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
63964050MB-238765-8306-84
3,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
63964059MB-238865-8306-85
4,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする