業務用 合成ゴムまな板

業務用 合成ゴムまな板 - 天領まな板

耐熱性にすぐれ変形しないため煮沸消毒されても大丈夫です。
長時間使用しても目が疲れない自然色です。
安定した所でお使いください。
火のそばなどに置かないでください。
ご使用後は中性洗剤などで洗ってください。
汚れた箇所は乾かして、サンドペーパーまたは砥石でこすってください。よく落ちます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:2000×1000mm●厚さ:30mm●耐熱温度:130℃●コード番号:AB7267アズワン品番67-2464-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63964795119号
326,150
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする