曜日別特売

玉子焼き CNEシリーズ

玉子焼き CNEシリーズ - 旭産業玉子焼き CNEシリーズ - 旭産業

匠こだわりの調理器具。
銅は熱伝導がよいため、熱がすばやく均等にひろがります。
その特性を活かし、玉子焼きを作る際も焼きムラがおきづらく、ふっくら、ふんわり、焼き上がることができ、多くの料理人に愛用されています。

仕様●商品サイズ:(100×150)×345×120mm●重量:415g●材質:本体:銅、ハンドル:銅・天然木アズワン品番65-8763-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63965398CNE133
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする