SUGICO(スギコ) SUGICO(スギコ)の 厨房用品 SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品 SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ 陶器蓋付 ミニかめ 陶器蓋付 ミニかめ 注文コード 63966710 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:Φ100×H115mm●容量:540cc●コード番号:AB0257 アズワン品番67-2414-30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0.3号 38527901 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63966710 0.3号 38527901 ¥3,150 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シール容器・フードコンテナ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity どんぶり 岩崎工業 税込¥505 ¥459 バスケットへ 温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ブラック 山崎実業 税込¥1,276 ¥1,160 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 250個入り ミヤゲン 税込¥24,178~ ¥21,980~ FA-108 フェアリーレンジウエア目皿付 エンテック 税込¥747 ¥679 バスケットへ フレッシュケース角型(S) 岩崎工業 税込¥868 ¥789 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Frozenタイプ 250個入り ミヤゲン 税込¥28,578~ ¥25,980~ ごはん冷凍保存容器小盛 クレハ 税込¥471~ ¥428~ フレッシュケース角型(L) 岩崎工業 税込¥978 ¥889 バスケットへ レンジワン R-108 電子レンジ容器 エンテック 税込¥747 ¥679 バスケットへ 冷凍ごはん容器&バルブ付き密閉ランチボックスセット タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 冷凍ごはん用のザルがそのまま入るバルブ付き密閉ランチボックス タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ 温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ホワイト 山崎実業 税込¥1,276 ¥1,160 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 税込¥28,578~ ¥25,980~ 業務用 保存容器 K'sインターナショナルマネジメント 税込¥274~ ¥249~ 電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ FL-224 シールウエア5pc パーソンズフローラル エンテック 税込¥989 ¥899 バスケットへ Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 丸形 Sauceタイプ 1200個入り ミヤゲン 税込¥43,978~ ¥39,980~ miffy キャニスター オカトー 税込¥879 ¥799 スノコ付冷凍ご飯保存容器 小久保工業所 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れシール容器・フードコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品