デラックスポインセチアスワッグ

デラックスポインセチアスワッグ アズワン

出入口に飾るだけで冬らしい演出が可能です
イベント時にもご活用いただけます

仕様●素材:塩化ビニル・ポリエステル・アルミ・スチール●サイズ:W143×D18×H45cm●重量:2.2kg●ひも付き●※両面取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 アズワン品番65-8115-40 内容量1セット
注意
※両面取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63967166 28-114-7-1
16,100
16,000
17,600 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする