携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ

携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)携帯 ストラップルーペ 3倍 38mm KL-10シリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

携帯ルーペにストラップとして取り付けるルーペ。
38mmレンズサイズの虫眼鏡タイプです。

仕様●レンズサイズ:直径38mm●倍率:3.0倍●重さ:9g●商品サイズ:縦49×横41×高さ8mm●袋サイズ:縦141×横69mm●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●色:ホワイト ※ホワイトは形状が多少違います。アズワン品番65-8738-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63970368KL-10
700
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする