コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) SCMT120412PMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(122)1セット(10個入) SCMT120412PMシリーズ サンドビック

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。

仕様●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:PM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0318 アズワン品番65-8238-33 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63970535 SCMT120412PM
20,300
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする