基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Samtec 基板用ソケットは、0.80 mm ピッチサイズのスリムなボディアースプレーンソケットを備えています。丈夫な Edge Rate R コンタクト 内蔵アース / 電源プレーン スリムな 4.60 mm 幅 Extended Life Product (E.L.P.) スタック高: 7 → 14 mm 最大156ポジション ヒロセ電機による二重供給 Samtec 28+ Gbpsソリューション
- 仕様
- ●極数:36●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8981
- アズワン品番
- 65-7682-94
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ












