差込コネクタ
圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!
〈PS〉E規格適合品
適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線
屋内用
仕様
・定格電圧:300V
・定格電流:15A
・極数:4極
・基本電線ストリップ長:11mm標準
入数:30個
- 仕様
- 個装梱包:プリスターパック、1個口
- 内容量
- 1パック(30個)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























