曜日別特売

差込コネクタ

差込コネクタ - JEFCOM(ジェフコム)差込コネクタ - JEFCOM(ジェフコム)差込コネクタ - JEFCOM(ジェフコム)

圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!
〈PS〉E規格適合品
適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線
屋内用
仕様
・定格電圧:300V
・定格電流:15A
・極数:3極
・基本電線ストリップ長:11mm標準
入数:30個

仕様
個装梱包:プリスターパック、1個口
内容量
1パック(30個)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83040566FN-353P
¥1,300
¥939
¥1,033(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする