テストプラグADモジュール
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
- 幅(mm)
- 6/0.236インチ
- 質量(kg)
- 2.5
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 19/0.748インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング
- 寸法
- 奥行:38.7/1.524インチ
- 極数
- 1
- 方向
- フロントエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 幅(inch)
- モジュール:6/0.236インチ
- 測定電位範囲
- 1
- 適合負荷
- 0.036(火災)
- 適合電線
- 銅
- 燃焼性
- V2
- 適合ユニット
- クランピング:1
- 内容量
- 1箱(25個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























