T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) TNMG160408シリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) TNMG160408シリーズ サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) TNMG160408シリーズ サンドビック

一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。

厚さ(mm)4.7625 刃長(mm)15.6978 コーナーR(mm)0.7938 切削領域中切削 適合被削材種M チップ形状三角形 チップ逃げ角(°)0 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63971287 TNMG160408MM CVDコーティング(TiCN+Al2O3+TiN)
14,600
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64057877 TNMG160408MMC CVDコーティング超硬
14,300
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする