T-Max 旋削用セラミックネガチップ(610)1セット(10個入) SNGN120408T01020シリーズ

T-Max 旋削用セラミックネガチップ(610)1セット(10個入) SNGN120408T01020シリーズ サンドビック

じん性に優れたウィスカー強化型セラミック材種です。特に、厳しい条件下での耐熱合金加工用です。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:SH●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●セラミックチップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-5081 アズワン品番65-8239-92 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63971348 SNGN120408T01020
40,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする