DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズ

DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズ - タカラ産業

快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。
コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。
物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?
High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。
洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。

仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63972364TJLP6090
30,250
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする