コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) RCMT10T3M0SMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) RCMT10T3M0SMシリーズ サンドビック

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:円形●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):5●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:614-1978 アズワン品番65-8234-31 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63972556 RCMT10T3M0SM
9,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする