コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J205000008TMシリーズ

コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J205000008TMシリーズ サンドビック

旋削加工用。

仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:J●la:5●re:0.8●最大切り込み:23.0●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2624 アズワン品番65-8204-08 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63973168 N123J205000008TM
40,600
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする