古河電池
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現
ISS車:36ヶ月又は6万km
通常車:36ヶ月又は10万km保証
仕様
●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172 (mm)、幅/231(mm))●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:61Ah
アズワン品番
65-8727-51
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63973177
IU-Q-85R/D23R
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください