基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 900個入

基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Micro-Match 産業用リボンケーブルコネクタは、24 ポジションで基板対基板コネクタシステムと統合されています。保持力を高めるため、はんだレグがインデントされた Micro-Match コンタクトスプリングシステムを搭載しています。リボンケーブルコネクタヘッダタイプ - シュラウド付き コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル

仕様●入数:1リール(900個入り)●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5513 アズワン品番65-7504-89 内容量1セット(900個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63974376 9-338069-4
649,000
639,800
703,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする