T-Max P 旋削用ネガチップ 110 H13A 1セット 10個入
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:PMKNS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:NMG●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:609-5691
アズワン品番65-8168-12
内容量1セット(10個)