タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1040mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0052
アズワン品番65-7966-93
内容量1個