コンサス コンサスの 科学研究・開発用品 コンサスの 研究関連用品・実験用必需品 コンサスの 実験研究用素材 サニタリー直管SUS316L 10A サニタリー直管SUS316L 10A 注文コード 63977447 仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:480mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9149-01 内容量1個 特価 本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63977447 - ¥17,700 ¥17,600 ¥17,600 ¥19,360 (税込) 18日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス板 アズワン 税込¥1,342~ ¥1,220~ (7) WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC 税込¥2,638~ ¥2,398~ ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 税込¥8,798~ ¥7,998~ ネオジム磁石 アズワン 税込¥5,783~ ¥5,257~ フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー 税込¥549~ ¥499~ (1) シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー 税込¥208~ ¥189~ (5) フッ素ゴム角紐 タイガースポリマー 税込¥1,978~ ¥1,798~ シリコンゴム角紐 タイガースポリマー 税込¥791~ ¥719~ シリコンゴムシート タイガースポリマー 税込¥1,758~ ¥1,598~ 天然ゴムシート タイガースポリマー 税込¥46,178~ ¥41,980~ 金属箔 ケニス 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) ピペットスタンド(回転式) MMK SCIENTIFIC 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ ピペットスタンド MMK SCIENTIFIC 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ 放熱器(ヒートシンク) ノーブランド 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 放熱器(ヒートシンク) LSIクーラー 税込¥329~ ¥299~ 放熱器(ヒートシンク)TO-220用 LSIクーラー 税込¥197 ¥179 バスケットへ 放熱器 20x20x30mm 黒 GB 税込¥318 ¥289 バスケットへ 放熱器 23.5x16x30mm GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ 放熱器 23x16x25mm 黒 GB 税込¥197 ¥179 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品実験研究用素材実験研究用金属板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります アルミ箔/フィルム 実験研究用袋類 実験研究用フィルムシート 実験研究用樹脂板 実験研究用金属板 実験研究用ガラス板 実験研究用セラミック板 実験研究用シリコンゴムシート 実験研究用網/ネット 実験研究用クロスシート 実験研究用パイプ/丸棒 実験研究用ゴムスポンジ紐 実験研究用ガラス管・樹脂管 実験研究用ウール 実験研究用球 実験研究用線材 実験研究用その他材料 実験研究用フェライト磁石 実験研究用ネオジム磁石 実験研究用アルニコ磁石 実験研究用サマコバ磁石 シェアする マイページ 最近見た商品