コロターン107 旋削用ポジチップ(130)H10 1セット(10個入) CCGX1204シリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。
一般旋削非鉄金属加工用。
アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。
仕様●適合被削材:NS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-7308
アズワン品番65-8160-32
内容量1セット(10個)