ジーベック ジーベックの 作業服 ジーベックの ワーキングウェア ジーベックの トップス 長袖ブルゾン サンドベージュ 2294-39シリーズ 長袖ブルゾン サンドベージュ 2294-39シリーズ 注文コード フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。 用途:作業全般 仕様洗い加工 色サンドベージュ サイズLL 番号コード:123-0275 胸囲(cm)115 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)61 着丈(cm)65 アズワン品番65-8433-66 内容量1着 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2294-39-LL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63978129 2294-39-LL ¥6,494 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トップス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 5011 ジャケット バートル 税込¥6,158~ ¥5,598~ 1901 ジャケット バートル 税込¥4,618~ ¥4,198~ 9701 ジャケット バートル 税込¥4,948~ ¥4,498~ 5031 ジャケット バートル 税込¥5,058~ ¥4,598~ 長袖ブルゾン(反射材) 桑和 税込¥8,358~ ¥7,598~ 長袖ジャンパー クロダルマ 税込¥7,029~ ¥6,390~ 半袖ジャケット 6082 バートル 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) ジャケット 7091 バートル 税込¥4,068~ ¥3,698~ メカニックシャツ ParkTool(パークツール) 税込¥9,788 ¥8,898 717 半袖BDシャツ バートル 税込¥2,528~ ¥2,298~ 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 税込¥1,318 ¥1,198 長袖シャツ(反射材) 桑和 税込¥7,588~ ¥6,898~ 長袖シャツ 桑和 税込¥6,598~ ¥5,998~ 長袖シャツ(難燃) 桑和 税込¥7,258~ ¥6,598~ 長袖シャツ(難燃) 桑和 税込¥12,078~ ¥10,980~ ジャケット バートル 税込¥4,838~ ¥4,398~ グリッドジャケット 8341 カジメイク 税込¥4,398 ¥3,998 ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 カジメイク 税込¥1,648 ¥1,498 サーマルライトジップアップシャツ 8254 カジメイク 税込¥2,748 ¥2,498 サーマルストレッチプルオーバー 8249 カジメイク 税込¥3,298 ¥2,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服ワーキングウェアトップス春夏 トップスブルゾン・ジャケット 春夏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります ブルゾン・ジャケット 春夏 長袖シャツ 春夏 半袖シャツ 春夏 長袖スモック 春夏 半袖スモック 春夏 ベスト 春夏 シェアする マイページ 最近見た商品