コロミル327 ねじ切り加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327R1222250シリーズ
多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。
チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。
フライスでのねじ切り加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:2.5●最大ピッチ mm:4.5●D5m:12●l1:3.7●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7370
アズワン品番65-8138-27
内容量1セット(2個)