基板接続用ソケット 100 極 2mm 2 列 表面実装
Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1469
アズワン品番65-7676-50
内容量1個
商品豆知識