透湿性レインウェアー(黒) EA996XZシリーズ
快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:3L●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/102~110cm 適応身長/175~185cm 適応胴囲/94~104cm●着丈:77cm●股下:78cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
アズワン品番65-9341-56
内容量1着