東京計装
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様
●水用:5~30L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番
65-9087-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63981586
AC-2030-6R-P
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください