ズレずに抜ける毛抜き先ナナメ
先端の横ズレを防ぐ!
新しくなった驚きの毛抜き。
先端がズレないように新しく開発された「ズレ止め」。
ズレを抑えることで先端の面でとらえる効果がより発揮し、狙った毛を確実に掴みます。
先端が開かないガッチリ構造で毛を逃がさない!
仕様●商品全長(約):L94mm●商品重量(約):16g●パッケージサイズ(約):H151×W70×D18mm●パッケージ重量(約):29g●材質●▼本体/13crステンレススチール、バネ/18-8ステンレススチール、ズレ止め/ポリカーボネート
アズワン品番65-8924-42
内容量1個