コロターン111 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TPMT16T308KMシリーズ
高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:KM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4659
アズワン品番65-8262-16
内容量1セット(10個)