透湿性レインウェアー(黒) EA996XZシリーズ
快適な回転フード構造です。
仕様●サイズ:L●色:黒●耐水圧:10,000mm●透湿性:5,000g/m2/24h●材質:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地/ポリエステル100%(メッシュ)内襟・前立て裏/ナイロン100%●適応目安:適応胸囲/90~98cm 適応身長/170~180cm 適応胴囲/78~88cm●着丈:73cm●股下:74cm●上下セット●バイザートップ付●ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
アズワン品番65-9341-54
内容量1着