コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) CCMT120408シリーズ
一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3509
アズワン品番65-8164-07
内容量1セット(10個)