アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの ヘラ/盛板/コテ アズワンの スクレーパー パテベラ(ポリアセタール製/白) EA579AJシリーズ パテベラ(ポリアセタール製/白) EA579AJシリーズ 注文コード 太く握りやすいグリップと、力が入れやすく疲れにくい指あて(ディンプル)が特長のマルテーオリジナルヘラシリーズ。 パテ処理作業等に 仕様●全長:200mm●グリップ幅:20mm●材質:ポリアセタール●色:白●硬さ:硬●重量(g):約30.2 アズワン品番65-9265-76 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA579AJ-43 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63989609 EA579AJ-43 ¥290 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ/盛板/コテ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガスケットスクレーパー (オフセット) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ヤヨイコメット300 10寸相当 1.2mm厚 ヤヨイ化学 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スクレッパー cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥527~ ¥479~ ニューケレン棒 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ゴム付ナラシバッカー50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥428~ ¥389~ アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 税込¥549~ ¥499~ ゴム付ナラシバッカー200mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ ベアリングスクレーパー エスコ 税込¥2,981 ¥2,710 バスケットへ クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学 税込¥252 ¥229 バスケットへ ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥109~ ¥99~ ゴム付ナラシノリ付50mm幅 TSオリジナル(高翔産業) 税込¥681 ¥619 バスケットへ HM スクレッパー エンボス cotta 税込¥505 ¥459 バスケットへ ステン地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ アメゴム貼替用 Rタイプ 井上工具 税込¥769~ ¥699~ ガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738~ ¥3,398~ ハガネ地ベラ 宮谷製作所 税込¥758~ ¥689~ ステンレスY型皮スキ 好川産業 税込¥406 ¥369 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ヘラ/盛板/コテスクレーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります ヘラ スキージー・スムーサー 皮すき スクレーパー ケレン棒 盛板 ヘラ用替刃 シェアする マイページ 最近見た商品