T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMM190616QRシリーズ
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:QR●コーナR(mm):1.5875●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9965
アズワン品番65-8175-83
内容量1セット(10個)