コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) CCMT09T308KFシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) CCMT09T308KFシリーズ サンドビック

一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3489 アズワン品番65-8162-58 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63994886 CCMT09T308KF
14,000
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする