コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT16T308URシリーズ
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:UR●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0471
アズワン品番65-8253-40
内容量1セット(10個)