T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) SNMG190612HMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) SNMG190612HMシリーズ サンドビック

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。

仕様●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):17.85●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0364 アズワン品番65-8243-92 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63995254 SNMG190612HM
39,600
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする