コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入)

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) サンドビック

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。

切削領域仕上げ切削 適合被削材種PMNS チップ形状三角形 チップ逃げ角(°)7 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63995455 TCEX050101RF 1.4 PVDコーティング(TiAlN+TiAlN)超微粒子超硬 5.47 0.1
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64070486 TCEX090202LF 2.38125 PVDコーティング超微粒子超硬 9.17 0.2
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする