ROLINE
USBケーブル USB C → USB C
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:197-3418
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
65-7449-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63995498
11.02.9053-10
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください