アズワン アズワンの 測量用品(土木/建設) アズワンの スタッフ・ポール アズワンの 標尺・ロッド 測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ 測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ 注文コード つや消しのテープ表面により乱反射しません 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-10PB●全長:10m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):20cm●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維 アズワン品番65-9273-25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720MC-90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63997930 EA720MC-90 ¥8,750 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スタッフ・ポール の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 矢印クリップ 左 ホワイト 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 矢印クリップ 右 ブラック 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 矢印クリップ 左 ブラック 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ フォトロッドケース マイゾックス 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 杭打ち用ミニポール マイゾックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ フォトロッド マイゾックス 税込¥7,588~ ¥6,898~ 矢印クリップ 右 ホワイト 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 探検棒 コノエ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ DMピンポール Φ6mm マイゾックス 税込¥12,078~ ¥10,980~ マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ マイゾックス 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ フォトロッド専用ケース付 マイゾックス 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 矢印クリップ 右 ホワイト 20 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 測量用 標尺クリップ 高森コーキ 税込¥1,428 ¥1,298 ロッドテープ キューブ型リールセット シンワ測定 税込¥14,278~ ¥12,980~ 矢印クリップ 右 ブラック 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス 税込¥1,428~ ¥1,298~ ロッドテープリール キューブ型 シンワ測定 税込¥7,478~ ¥6,798~ 矢印クリップ 左 ブラック 常磐精工 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 丸タンポール FSC藤原産業 税込¥26,378~ ¥23,980~ リングスタンド FSC藤原産業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)スタッフ・ポール標尺・ロッド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります 測量用ポール 測量用スタッフ 標尺・ロッド スタッフ・ポールその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品