T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入)

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) サンドビック T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) サンドビック

高い刃先信頼性。一般旋削鋼加工用。

厚さ(mm)4.7625 切削領域荒切削 チップ形状正方形 チップ逃げ角(°)0 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
コーナーR(mm)
適合被削材種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64018546 SNMG120412PR 11.5 CVDコーティング(TiCN+Al2O3+TiN) 1.1906 P
17,900
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
63998377 SNMG120416PR 11.1 TiCN+Al2O3+TiN 1.5875 PK
18,500
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする