T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120404Mシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120404Mシリーズ サンドビック

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.4959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.3969●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:359-2201 アズワン品番65-8167-30 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63999698 CNMG120404MF
17,140
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする