IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC
IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.21V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0406-54
内容量1個