レディスピタリティラットズボン チャコールグレー 1639-25シリーズ

レディスピタリティラットズボン チャコールグレー 1639-25シリーズ ジーベック

優れた収納力と動きやすさを追求し、メッシュプリーツロン採用で通気性もアップしました。
用途:作業全般

チャコールグレー サイズ7 番号コード:245-0429 混率(%)ポリエステル65(帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)(ヌード):61、(製品):67 ヒップ(cm)91 アズワン品番65-8374-83 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64001886 1639-25-7
6,390
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする