コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110308MRシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110308MRシリーズ サンドビック

一般旋削ステンレス加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3335 アズワン品番65-8252-36 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64002184 TCMT110308MR
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする