Thermo Scientific Nalgene
シリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI
オートクレーブ可
仕様
●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-76
内容量
1箱(1パック×100個)
注意
※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64003006
721-1345
¥
48,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください