T-Max P 1セット(10個入) CNMG120408MFシリーズ
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.7938●PVDコーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:600-6329
アズワン品番65-8168-32
内容量1セット(10個)