ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH釘止め短冊235
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。
横架材の継手連結に使用します。
仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様
●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100
アズワン品番
67-2216-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64004144
10177175
¥
351
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください