ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BHシリーズ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/4"●重量(g):76●タケノコ径:9mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:8mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-84
内容量1個