基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列 1セット 36個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップには 240 ピンがあります。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
- 仕様
- ●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1915
- アズワン品番
- 65-7558-85
- 内容量
- 1セット(36個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ












