壁面用粘着シート(ウレタン) EA997REシリーズ
使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。
エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。
汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):1000×500●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:1枚
アズワン品番65-9342-75
内容量1枚